9115980200 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSEPM CUPRIC DL M20 6HX VG
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15980200, 9115980200
Rubix:2155953
Hersteller:4317784600095
EAN:4317784600095

Produktdetails : 9115980200 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSEPM CUPRIC DL M20 6HX VG
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM CUPRIC Typ VG 6HX DurchgangslochM20 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | cupric |
| Gesamtlänge | 140 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
