9115730240 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE VG DL vap. M24x1,50 6H
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15730240, 9115730240
Rubix:2156122
Hersteller:4317784601818
EAN:4317784601818

Produktdetails : 9115730240 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE VG DL vap. M24x1,50 6H
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, HOCHFEST
Ausführung: Form B (4–5 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Ausführung: Form B (4–5 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ VG Form B 6H M24x1,5 Durchgangsloch
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, HOCHFEST Ausführung: Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, HOCHFEST Ausführung: Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 140 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
