9116300080 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE vap SL UNI M8 6H
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16300080, 9116300080
Rubix:2155790
Hersteller:16300080
EAN:4317784598422
Produktdetails : 9116300080 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE vap SL UNI M8 6H
Grundloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Typ UNI 6H Grundloch M8 FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Schafttyp | zylindrisch |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

