863969 Spiralbohrer DIN338 HSS 3,5 mm
HSS Bohrer, zylindrisch, laminiert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:652235
Spartex:863969
Rubix:3249277
EAN:3660338184345


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Schnittlänge | 39 mm |
Dokumente
Produktdetails : 863969 Spiralbohrer DIN338 HSS 3,5 mm
HSS zylindrischer laminierter Bohrer, ideal für konventionelle Wartungsanwendungen
Hss Spiralbohrer 3.5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Schnittlänge | 39 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Steigungswinkel | 25 ° |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 3,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
9,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage