832096 Maschinengewindebohrer DL M10x1,5 HSSE DIN 371 6H
Maschinen-gewindebohrer mit gun-anschnitt hss-e
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:832096
Rubix:3049059
EAN:3660338050169


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gewinde | 1,5 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Dokumente
Produktdetails : 832096 Maschinengewindebohrer DL M10x1,5 HSSE DIN 371 6H
Maschinen-gewindebohrer mit gun-anschnitt hss-e Metrisches Gewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gewinde | 1,5 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | nein |
| Toleranz | 6h |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Antriebsvierkant | 8 mm |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,15 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
88,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage