832095 Maschinengewindebohrer DL M8x1,25 HSSE DIN371 6H

Maschinen-gewindebohrer mit gun-anschnitt hss-e

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:832095
Rubix:3049069
EAN:3660338050152
832095 Maschinengewindebohrer DL M8x1,25 HSSE DIN371 6H
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Gewinde1,25 mm
Material des Körpershss-e
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 832095 Maschinengewindebohrer DL M8x1,25 HSSE DIN371 6H


Maschinen-gewindebohrer mit gun-anschnitt hss-e Metrisches Gewinde.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Gewinde1,25 mm
Material des Körpershss-e
Beschichtungnein
Toleranz6h
Gewindeschneidenmetrisch
Gesamtlänge90 mm
Schaftdurchmesser8 mm
Antriebsvierkant6,2 mm
DIN-Normdin 371
Nutzlänge18 mm
62,15 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
73,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen