844822 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B
Grobgewindebohrer, HSSE, heller Spiralpunkt, metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:844822
Rubix:3267071
EAN:3660338071850




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,8 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : 844822 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B
Grobgewindebohrer, HSSE, heller Spiralpunkt, metrisch
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,8 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | geschliffener |
| Toleranz | 6h |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Antriebsvierkant | 4,9 mm |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 14 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort