864948 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI
Handgewindebohrer, HSSE 3 % Vanadium- Multi-Material
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:864948
Rubix:3267011
EAN:3660338193866




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,4 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : 864948 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI
Gewindebohrer, metrisch, HSSE 3 % Vanadium- Multi-Material
Gewindebohrer, metrisch.
Durchgangsloch-Gewindebohrer
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,4 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | verdampft |
| Toleranz | 6h |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Schaftdurchmesser | 2,8 mm |
| Antriebsvierkant | 2,1 mm |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage