861846 Maschinengewindebohrer Universal DIN374 HSSE
Feiner Gewindebohrer metrisch – Rechtsgewinde – HSSE 3 % Vanadium – Multi-Materialien
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861846
Rubix:3266994
EAN:3660338166013




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gewinde | 1,5 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : 861846 Maschinengewindebohrer Universal DIN374 HSSE
Feines Gewinde, metrisch.
Durchgangsbohrung
Durchgangsbohrung
Maschinengewindebohrer Universal DIN374 HSSE
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gewinde | 1,5 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | besprüht |
| Toleranz | 6h |
| Gewindeschneiden | metrisch fein |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Antriebsvierkant | 9 mm |
| DIN-Norm | din 374 |
| Nutzlänge | 22 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage