832060 Maschinengewindebohrer DL M5x0,8 HSSE STEAM DIN371 6H
Maschinen-gewindebohrer edelstahl, gun-anschnitt, hss-e steam
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:832060
Rubix:3239558
EAN:3660338049958


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,8 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Dokumente
Produktdetails : 832060 Maschinengewindebohrer DL M5x0,8 HSSE STEAM DIN371 6H
Metrisches Gewinde.
Maschinengewindebohrer Met Grob M5x80 HSSe Dampf DIN 371 6H
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,8 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | steam |
| Toleranz | 6h |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Antriebsvierkant | 4,9 mm |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 14 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
58,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage