886291 Handpumpe D/A 6500Cc

Manuelle Hydraulikpumpe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:886291
Rubix:3249887
EAN:3660338397318
886291 Handpumpe D/A 6500Cc

Technische Zusammenfassung

Ölmenge6500 cm³
Typ886291 handpumpe d/a 6500cc
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 886291 Handpumpe D/A 6500Cc


Einfachwirkende Pumpen sind für die Verwendung mit einfachwirkenden Zylindern vorgesehen.
Doppeltwirkende Pumpen sind mit 4-Wege-Ventilen mit drei Stellungen ausgestattet und für den Einsatz mit doppeltwirkenden Zylindern vorgesehen.
Das Pumpensortiment umfasst Modelle mit einfacher und doppelter Geschwindigkeit. Die Modelle mit zwei Geschwindigkeiten ermöglichen einen schnellen Vorschub des Zylinders, bis er die Last berührt.
Der Hydraulikausgang bei allen Modellen ist 3/8" -NPT-Innengewinde.
Die Pumpen sind mit internen Sicherheitsventilen ausgestattet, um Überdruck zu vermeiden.

Technische Informationen


Attribute
Ölmenge6500 cm³
Typ886291 handpumpe d/a 6500cc
Gewicht20,8 kg
2.346,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.791,81 € inkl. MwSt.