Referenzen
Enerpac:PUJ1400E
Rubix:716068
EAN:0662005106554


Technische Zusammenfassung
| Ölmenge | 1900 cm³ |
|---|---|
| Nenndruck | 700 bar |
| Typ | elektrische hydraulikpumpe |
Produktdetails : PUJ1400E Elektropumpe 230 V
PU Series elektrische Hydraulikpumpen verbinden Wirtschaftlichkeit mit hoher Leistung - ideal für den intermittierenden Einsatz bei Arbeiten mit Zylindern kleiner bis mittlerer Größe und anderen Hydraulikwerkzeugen. Alle Modelle der Serie sind mit zwei Geschwindigkeiten für erhöhte Produktivität ausgestattet, und jedes wird mit einem 10 ft (3 m) Kabel und einem Steuerpendant für die Sicherheit des Bedieners geliefert. Die hochfeste, geformte Verkleidung mit integriertem Griff schützt den Motor vor Verunreinigung und Beschädigung in industriellen Umgebungen. Innerhalb der PU Series gibt es eine Auswahl an Pumpen, die verschiedene Behälterkapazitäten, Ventilfunktionen und Spannungen zur Auswahl bieten.
Elektropumpe, 230 V
Stärken
•Die Economy pump eignet sich am besten zum Antrieb von Zylindern kleiner bis mittlerer Größe oder Hydraulikwerkzeugen. Ihr leichtes und kompaktes Design macht sie ideal für Anwendungen, die einen einfachen Transport der Pumpe erfordern. Der Universalmotor arbeitet gut an langen Verlängerungskabeln oder generatorbetriebenen Stromquellen.
Manuelle Ventile ermöglichen Vor-, Halte- und Rückzugsfunktionen des Werkzeugs
Erhältlich mit 3- und 4-Wege-Ventilen für ein- oder doppeltwirkende Zylinder
3 m Kabel mit Pendant steuert den Motorbetrieb.
Leichtes und kompaktes Design: 11,8 bis 18,6 kg
Großer, leicht zu tragender Griff für maximale Tragbarkeit
Zweigeschwindigkeitsbetrieb reduziert Zykluszeiten zur Steigerung der Produktivität
230 VAC 50/60-cycle Universalmotor arbeitet auch bei schlechter Spannungsversorgung
24 VAC Fernsteuerung des Motors, 3 m Länge für die Sicherheit des Bedieners
Startet unter Volllast
Hochfeste, geformte Verkleidung mit integriertem Griff schützt den Motor vor Verschmutzung und Beschädigung
Für intermittierenden Betrieb ausgelegt.
Manuelle Ventile ermöglichen Vor-, Halte- und Rückzugsfunktionen des Werkzeugs
Erhältlich mit 3- und 4-Wege-Ventilen für ein- oder doppeltwirkende Zylinder
3 m Kabel mit Pendant steuert den Motorbetrieb.
Leichtes und kompaktes Design: 11,8 bis 18,6 kg
Großer, leicht zu tragender Griff für maximale Tragbarkeit
Zweigeschwindigkeitsbetrieb reduziert Zykluszeiten zur Steigerung der Produktivität
230 VAC 50/60-cycle Universalmotor arbeitet auch bei schlechter Spannungsversorgung
24 VAC Fernsteuerung des Motors, 3 m Länge für die Sicherheit des Bedieners
Startet unter Volllast
Hochfeste, geformte Verkleidung mit integriertem Griff schützt den Motor vor Verschmutzung und Beschädigung
Für intermittierenden Betrieb ausgelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Ölmenge | 1900 cm³ |
|---|---|
| Nenndruck | 700 bar |
| Typ | elektrische hydraulikpumpe |
| Gewicht | 13,2 kg |
| Zolltarifcode | 84135020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.303,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.121,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage