886288 Handpumpe 2 Geschwindigkeiten S/A 640Cc

Manuelle Hydraulikpumpe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:886288
Rubix:3249885
EAN:3660338397288
886288 Handpumpe 2 Geschwindigkeiten S/A 640Cc

Technische Zusammenfassung

Ölmenge640 cm³
Typ886288 handpumpe 2 geschwindigkeiten s/a 640cc
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 886288 Handpumpe 2 Geschwindigkeiten S/A 640Cc


Einfachwirkende Pumpen sind für die Verwendung mit einfachwirkenden Zylindern vorgesehen.
Doppeltwirkende Pumpen sind mit 4-Wege-Ventilen mit drei Stellungen ausgestattet und für den Einsatz mit doppeltwirkenden Zylindern vorgesehen.
Das Pumpensortiment umfasst Modelle mit einfacher und doppelter Geschwindigkeit. Die Modelle mit zwei Geschwindigkeiten ermöglichen einen schnellen Vorschub des Zylinders, bis er die Last berührt.
Der Hydraulikausgang bei allen Modellen ist 3/8" -NPT-Innengewinde.
Die Pumpen sind mit internen Sicherheitsventilen ausgestattet, um Überdruck zu vermeiden.

Technische Informationen


Attribute
Ölmenge640 cm³
Typ886288 handpumpe 2 geschwindigkeiten s/a 640cc
Gewicht8,2 kg
608,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
724,42 € inkl. MwSt.