Referenzen
SMC:PA3110-F03
Rubix:1150040
Hersteller:PA3110-F03

Dokumente
Produktdetails : PA3110-F03 Prozesspumpe
PA3000, Prozesspumpe, pneumatisch gesteuert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1455 g |
|---|---|
| Nenndruck | 6 bar |
| Typ | pa3110-f03 prozess-pumpe |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Werkstoff | adc12 (aluminium); ptfe (membran) |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Serie | pa3000 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
599,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
713,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen