Referenzen
Spartex:886290
Rubix:3249884
EAN:3660338397301


Technische Zusammenfassung
| Ölmenge | 2600 cm³ |
|---|---|
| Typ | 886290 handpumpe 2 geshwindigkeiten s/a 2600cc |
Produktdetails : 886290 Handpumpe 2 Geshwindigkeiten S/A 2600Cc
Einfachwirkende Pumpen sind für die Verwendung mit einfachwirkenden Zylindern vorgesehen. Doppeltwirkende Pumpen sind mit 4-Wege-Ventilen mit drei Stellungen ausgestattet und für den Einsatz mit doppeltwirkenden Zylindern vorgesehen. Das Pumpensortiment umfasst Modelle mit einfacher und doppelter Geschwindigkeit. Die Modelle mit zwei Geschwindigkeiten ermöglichen einen schnellen Vorschub des Zylinders, bis er die Last berührt. Der Hydraulikausgang bei allen Modellen ist 3/8" -NPT-Innengewinde. Die Pumpen sind mit internen Sicherheitsventilen ausgestattet, um Überdruck zu vermeiden.
Technische Informationen
Attribute
| Ölmenge | 2600 cm³ |
|---|---|
| Typ | 886290 handpumpe 2 geshwindigkeiten s/a 2600cc |
| Gewicht | 12,7 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
965,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.148,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort