Referenzen
Enerpac:P77
Rubix:715969
Hersteller:P77
EAN:0662005129089


Technische Zusammenfassung
| Ölmenge | 672 cm³ |
|---|---|
| Nenndruck | 700 bar |
| Typ | hydraulikpumpe mit handhebel |
Produktdetails : P77 Handpumpe 700 bar
Handpumpe, 700 bar
Technische Informationen
Attribute
| Ölmenge | 672 cm³ |
|---|---|
| Nenndruck | 700 bar |
| Typ | hydraulikpumpe mit handhebel |
| Gewicht | 7,1 kg |
| Zolltarifcode | 84132000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
874,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.041,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen