402 Manometer Sauerstoff, G 1/4 radial u, 0 - 20/40 bar, Ø 63 mm
Manometer
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:402
Rubix:344855
Hersteller:101294
EAN:4047322084512


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 40 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | betriebsdruckmanometer (sauerstoff) |
Produktdetails : 402 Manometer Sauerstoff, G 1/4 radial u, 0 - 20/40 bar, Ø 63 mm
Manometer Sauerstoff, Stahl-Gehäuse, Anschluss radial unten, G 1/4, Messbereich 0 - 20/40 bar, Ø 63 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 133 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 40 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | betriebsdruckmanometer (sauerstoff) |
| Werkstoff | stahl, messingfarben |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen