9014209 Rohrfeder-Manometer, 111.10.40.16 bar G1/8B unten

Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

WIKA:9014209
Rubix:71872
Hersteller:9014209
9014209 Rohrfeder-Manometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck16 bar
Anschlussdurchmesserg 1/8 bsp ''
Typrohrfedermanometer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9014209 Rohrfeder-Manometer, 111.10.40.16 bar G1/8B unten


Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck16 bar
Anschlussdurchmesserg 1/8 bsp ''
Typrohrfedermanometer
Werkstoffabs schwarz/messing
Min. Betriebsdruck0 bar
Zolltarifcode90262040
12,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen