9081259 Rohrfeder-Manometer, 111.16.63.10 bar/psi G1/4B rückseitig
Manometer
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9081259
Rubix:72014
Hersteller:9081259

Technische Zusammenfassung
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
|---|---|
| Typ | 9081259 rohrfeder-manometer |
Produktdetails : 9081259 Rohrfeder-Manometer, 111.16.63.10 bar/psi G1/4B rückseitig
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
|---|---|
| Typ | 9081259 rohrfeder-manometer |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen