9030654 Solidfront-Manometer, 232.30.100.10 bar G1/2B unten

Manometer

Siehe technische Informationen
Referenzen
WIKA:9030654
Rubix:657589
Hersteller:9030654
9030654 Solidfront-Manometer 232.30.100.10 bar G1/2B unten
Technische Zusammenfassung
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Typbourdon-rohr-manometer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9030654 Solidfront-Manometer, 232.30.100.10 bar G1/2B unten


Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Stärken

Sicherheitsausführung mit massiver Prallwand, ausgelegt entsprechend den Anforderungen und Prüfbedingungen der EN 837-1
Hervorragende Zyklenstabilität und Stoßfestigkeit
Vollständig aus Edelstahl

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Typbourdon-rohr-manometer
Werkstoffedelstahl
Min. Betriebsdruck0 bar
Zolltarifcode90262040
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
277,88 exkl. MwSt.
/ Stück
330,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen