8910731 Chemie-Vakuummeter, 232.50.63.-1/0 bar, G1/4B rückseitig
Manometer
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:8910731
Rubix:657679
Hersteller:8910731

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 0 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | rohrfeder-manometer |
Produktdetails : 8910731 Chemie-Vakuummeter, 232.50.63.-1/0 bar, G1/4B rückseitig
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 0 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | rohrfeder-manometer |
| Werkstoff | edelstahl/edelstahl |
| Min. Betriebsdruck | -1 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen