8871370 Chemie-Vakuummeter, 232.50.63.-1/+0,6 bar, G1/4B unten
Manometer
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:8871370
Rubix:657678
Hersteller:8871370

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 0,6 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer (edelstahl, prozessindustrie) |
Produktdetails : 8871370 Chemie-Vakuummeter, 232.50.63.-1/+0,6 bar, G1/4B unten
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 0,6 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer (edelstahl, prozessindustrie) |
| Werkstoff | edelstahl (gehäuse: 304; messsystem / bourdonrohr: 316 / 316l; druckanschluss: 316l) |
| Min. Betriebsdruck | -1 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen