Referenzen
SMC:G46-2-01-LN
Rubix:2175794

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 2 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Typ | g46-2-01-ln manometer |
Dokumente
Produktdetails : G46-2-01-LN Manometer
SMC bietet eine Vielzahl von Manometern, darunter Ausführungen für den allgemeinen Einsatz, ölfrei/außenliegende Teile kupferfrei mit Grenzanzeige, Clean-Serie sowie ein Manometer mit Druckschalter. Die Druckbereiche variieren je nach ausgewähltem Messgerät von 0 bis 1.5MPa. Eine Frontplattenmontage ist möglich.
G46-L, Manometer mit Grenzwertanzeige, Ausführung mit Farbzonen (ø42.5)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 2 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Typ | g46-2-01-ln manometer |
| Werkstoff | walzstahl (elektrotauchlackierung schwarz); sichtscheibe: polycarbonat; anschlussteil: aluminium-druckguss (schwarzes disulfid-molybdän); rohrfeder: messing |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Genauigkeit | ±3 % vom messbereich |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage