Referenzen
Aventics:3530200140
Rubix:593355
Hersteller:3530200140


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer, rückanschluss |
Dokumente
Produktdetails : 3530200140 Manometer
Manometer, Serie PG1-STD
Manometer
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer, rückanschluss |
| Werkstoff | gehäuse: acrylnitril-butadien-styrol; sichtfenster: polystyrol; gewinde: messing |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort