Referenzen
Aventics:R412004421
Rubix:602808
EAN:3661475979504


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 3,2 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer |
Dokumente
Produktdetails : R412004421 Manometer
Manometer, Serie PG1-SAS
Manometer
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 3,2 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer |
| Werkstoff | gehäuse: acrylnitril-butadien-styrol (abs); gewinde: messing; sichtfenster: polystyrol; dichtung: polytetrafluorethylen (ptfe) |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen