Referenzen
Aventics:R412007870
Rubix:604629
Hersteller:R412007870


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer |
Dokumente
Produktdetails : R412007870 Manometer
Manometer, Serie PG1-SAS-ADJ
Manometer
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer |
| Werkstoff | gehäuse: acrylnitril-butadien-styrol; gewinde: messing; sichtfenster: polystyrol; dichtung: polytetrafluorethylen (ptfe) |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen