G43-6-01 Manometer, Gehäuse Inox
Manometer R1/8 Zoll 0,4 MPa
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:G43-6-01
Rubix:2321904
Hersteller:G43-6-01
EAN:3618036104660

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | r 1/8 '' |
| Typ | manometer |
Dokumente
Produktdetails : G43-6-01 Manometer, Gehäuse Inox
SMC bietet verschiedene Manometer, darunter Allgemeinzweckmodelle, ölfreie Modelle mit kupferfreien Außenbauteilen und Grenzanzeige, die Clean-Serie sowie ein Manometer mit Druckschalter. Die Druckbereiche variieren je nach gewähltem Manometer von 0 bis 1.5MPa. Eine Panelmontage ist möglich.
G43, Manometer für Standardzwecke (A.D. 43)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x43x43 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 68 g |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Anschlussdurchmesser | r 1/8 '' |
| Typ | manometer |
| Werkstoff | edelstahl (gehäuse);glas (abdeckung);messing (bolzen, bourdon-rohr) |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Genauigkeit | ±3 % f.s. (pleine échelle) |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen