Referenzen
Enerpac:G2510L
Rubix:715498
EAN:0662005222605


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 11 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | hydraulisches druckmanometer |
Produktdetails : G2510L Manometer 0-11 bar
Manometer, 0 - 11 bar
Stärken
•Kalibriert mit Doppelskala in psi und bar
Alle druckaufnehmenden Teile sind mit Glycerin befüllt und gedämpft, für lange Lebensdauer
Enthält Sicherheits-Berstscheibe und druckausgleichende Membran
Manometer-Dämpfer oder Nadelventile werden für Anwendungen mit hoher Zykluszahl empfohlen
Alle druckaufnehmenden Teile sind mit Glycerin befüllt und gedämpft, für lange Lebensdauer
Enthält Sicherheits-Berstscheibe und druckausgleichende Membran
Manometer-Dämpfer oder Nadelventile werden für Anwendungen mit hoher Zykluszahl empfohlen
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 11 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | hydraulisches druckmanometer |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage