Referenzen
Festo:MVH-5-1/8-B
Rubix:142985
Hersteller:19779

Produktdetails : MVH-5-1/8-B Magnetventil
Magnetventil MVH-5-1/8-B Mit Magnetspule und Handnotbetätigung, ohne Buchse. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Antriebsart=elektrisch, Standard-Nenndurchfluss=750 l/min, Betriebsdruck=2 – 10 bar, Konstruktionsaufbau=Sitzventil
Magnetventil MVH-5-1/8-B mit Magnetspule und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=750 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 160x35x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 315,95 g |
| Typ | ventil tiger 2000 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen