VQC4201-51 Ventil, elektrisch betätigt
4/2-, 4/3-, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventile, pilotgesteuert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VQC4201-51
Rubix:2142719
Hersteller:VQC4201-51
EAN:3618036549669
Dokumente
Produktdetails : VQC4201-51 Ventil, elektrisch betätigt
Ventilblock.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: 0,4 W (Niederwattausführung), 0,95 W (Standardausführung).
Optionen: Weichdichtender Schieber / Stahlschieber; mehrere parallele / serielle Übermittlungsvarianten; Einzelanschlussplatte kompatibel zu interner Verdrahtung.
Schutzart: IP67 (ausgenommen D-Sub-Stecker und Flachbandkabelsets).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | solenoidventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen