VM230-F02-33A Ventil, mechanisch betätigt
Mechanisches 3-Wege-Ventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VM230-F02-33A
Rubix:2182081
Hersteller:VM230-F02-33A
EAN:3618036576443

Dokumente
Produktdetails : VM230-F02-33A Ventil, mechanisch betätigt
Unsere langlebigen mechanischen 2/3-Verteiler der Serie VM100/200 wurden vereinfacht. Die neuen Modelle haben ein helleres Aussehen und halten harten Betriebsbedingungen stand, was unser Engagement für die kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte unterstreicht. Ihr kompaktes und leichtes Format reduziert sowohl die Kosten als auch den Platzbedarf. Sie bieten vier Montagevarianten, zwei Anschlussoptionen und verschiedene Antriebsmodelle, die einfach ausgetauscht und/oder ersetzt werden können. Druckknöpfe und Drehschalter in verschiedenen Farben ermöglichen eine einfache visuelle Kontrolle, und das Modell VM100 mit Basisanschluss ist mit einer kleinen LED-Anzeige ausgestattet, die die Wartungskontrolle erleichtert. Die VM100/200 Ventile eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Vakuumanwendungen, und sind ideal für pneumatische Bedienfelder sowie für die Bestätigung der Position eines Teils durch ein pneumatisches Signal.
VM200, mechanisch betätigtes 2/2- und 3/2- Wege-Ventil, Neu
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 91x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 170 g |
| Typ | verteiler 3/2 |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen