Referenzen
Festo:MFH-5-1/4-B
Rubix:116208
Hersteller:15901
EAN:4052568002886

Produktdetails : MFH-5-1/4-B Magnetventil
Magnetventil MFH-5-1/4-B Mit Handnotbetätigung, ohne Magnetspule oder Buchse. Magnetspule und -buchse sind separat erhältlich. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Antriebsart=elektrisch, Standard-Nenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=2 – 10 bar, Konstruktionsaufbau=Sitzventil
Magnetventil MFH-5-1/4-B mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 165x60x37 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 297,8 g |
| Typ | 5/2 monostabil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1300 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
196,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
234,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std