Referenzen
Festo:VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7
Rubix:1829116
Hersteller:575260
EAN:4052568103712

Produktdetails : VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7 Magnetventil
Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=21 mm, Normalnenndurchfluss=700 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Stärken
Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 112x60x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 160 g |
| Typ | ventil vuvs |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 700 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen