MFH-5-1/2 Magnetventil

Magnetventil MFH-5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MFH-5-1/2
Rubix:139753
Hersteller:6420
EAN:4052568001223
MFH-5-1/2 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil, tiger classic
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MFH-5-1/2 Magnetventil


Magnetventil MFH-5-1/2 Mit Handnotbetätigung, ohne Magnetspule oder Buchse. Magnetspule und -buchse sind separat erhältlich. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Antriebsart=elektrisch, Standard-Nenndurchfluss=3700 l/min, Betriebsdruck=2 – 8 bar, Konstruktionsaufbau=Sitzventil
Magnetventil MFH-5-1/2 mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=52 mm, Normalnenndurchfluss=3700 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)215x90x60 mm
Bruttogewicht1078,8 g
Typventil, tiger classic
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom3700 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
316,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
376,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen