VUVS-L30-M52-MD-G38-F8 Magnetventil

Solenoidventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VUVS-L30-M52-MD-G38-F8
Rubix:1829268
Hersteller:575602
EAN:4052568261399
VUVS-L30-M52-MD-G38-F8 Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typvuvs universelles wegeventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVS-L30-M52-MD-G38-F8 Magnetventil


Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil

Stärken

Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung

Technische Informationen


Attribute
Typvuvs universelles wegeventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom2300 l/min
Zolltarifcode84812090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,14 exkl. MwSt.
/ Stück
103,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen