EVS7-10-FG-S-3CVO-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 5599-1

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:EVS7-10-FG-S-3CVO-Q
Rubix:2201590
Hersteller:EVS7-10-FG-S-3CVO-Q
EVS7-10-FG-S-3CVO-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 5599-1

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EVS7-10-FG-S-3CVO-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 5599-1


Die kosteneffiziente und sauber aussehende AC-Serie ermöglicht es Ihnen, eine Kombination von modularen Luftaufbereitungsgeräten zu wählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Die Serie, die in 8 Größenoptionen erhältlich ist, um optimale Leistung zu gewährleisten, bietet Energieeinsparungen bei höheren Durchflussraten. Einfache Montage und Wartung reduzieren Ausfallzeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht963 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
157,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,58 € inkl. MwSt.