487.018-6 3/2-Wege-Magnetvent. geführte Entl. Schl.-Gew. G1/8 Schl.6NO
Magnetventil lineonline
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:487.018-6
Rubix:345282
Hersteller:106866
EAN:4047322093163




Technische Zusammenfassung
| Typ | 3/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1/8 |
| Material des Körpers | plastik |
Dokumente
Produktdetails : 487.018-6 3/2-Wege-Magnetvent. geführte Entl. Schl.-Gew. G1/8 Schl.6NO
3/2-Wege-Magnetventil »lineonline« geführte Entlüftung, Schlauch-Gewinde, G 1/4, Schlauch-Ø 6, NC, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-7 barTrotz der kleinen Abmessungen sind diese Magnetventile elektrisch vorgesteuert und weisen eine sehr hohe Performance auf.Jedes Ventil ist komplett mit einer monostabilen Nothilfsbetätigung und LED-Anzeige ausgestattet, die Entlüftung kann durch einen Schalldämpfer gedämpft oder mit einer Verschraubung abgeführt werden.Die Funktion entspricht der Grundstellung des Ventils.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67 g |
|---|---|
| Typ | 3/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | g 1/8 |
| Material des Körpers | plastik |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | g 1/8 et (for hose ø6) |
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Min. Betriebsdruck | 2,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage