VUVG-L14-T32H-MT-G18-1P3 Magnetventil

Magnetventil für Einzelanschluss VUVG

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VUVG-L14-T32H-MT-G18-1P3
Rubix:1828904
Hersteller:574370
EAN:4052568222956
VUVG-L14-T32H-MT-G18-1P3 Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVG-L14-T32H-MT-G18-1P3 Magnetventil


Das neu ausgelegte Innenleben dieses Universalventils vereint Durchflussstärke und kompakte Bauweise in hervorragender Weise. Sowohl als Einzelventil bis hin zur Ventilinsel bietet Ihnen die gesamte VUVG Familie exakt das, was Sie für Ihre Anforderungen brauchen.
Magnetventil VUVG-L14-T32H-MT-G18-1P3 Ventilfunktion=2x3/2 offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=14 mm, Normalnenndurchfluss=470 - 530 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar

Stärken

  • Kleinbauendes Universalventil
  • Anschlusstechnik über elektrische Anschlussplatte (E-Box)
  • Sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugröße
  • Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht91,2 g
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse3
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck8 bar
Volumenstrom500 l/min
Druckbereich3/8 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,74 exkl. MwSt.
/ Stück
124,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen