VQ2100N-51-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil der Serie 2000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VQ2100N-51-Q
Rubix:2162933
Hersteller:VQ2100N-51-Q
EAN:3618036556117
VQ2100N-51-Q Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VQ2100N-51-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die VQ-Wegeventile sind ideal für Anwendungen, die hohe Geschwindigkeiten, häufigen Betrieb, stabile Reaktionszeiten und eine lange Lebensdauer erfordern. Die innovativen Montagemethoden ermöglichen es, dass die Ventile ausgetauscht werden können, ohne dass die gesamte Grundplatte demontiert werden muss. Die integrierten Schnellkupplungen reduzieren die Anschlusszeit und den Wartungsaufwand.
VQ2*0*, Serie 2000, 5/2-, 5/3-Wege-Elekromagnetventil, intern verdrahtet, Flanschversion

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht88 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom466 l/min
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,31 exkl. MwSt.
/ Stück
94,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen