CPE18-M1H-5JS-1/4 Magnetventil

CPE Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE18-M1H-5JS-1/4
Rubix:433275
Hersteller:163147
EAN:4052568012861
CPE18-M1H-5JS-1/4 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typelektromagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPE18-M1H-5JS-1/4 Magnetventil


Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte

Magnetventil CPE18-M1H-5JS-1/4 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

  • Universelles Einzelventil
  • Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)183x38x69 mm
Bruttogewicht300,15 g
Typelektromagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1500 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
190,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,48 € inkl. MwSt.