CPE18-M1H-3GL-QS-8 Magnetventil

CPE Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE18-M1H-3GL-QS-8
Rubix:433277
Hersteller:163149
EAN:4052568004583
CPE18-M1H-3GL-QS-8 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typelektromagnetventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPE18-M1H-3GL-QS-8 Magnetventil


Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte

Magnetventil CPE18-M1H-3GL-QS-8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=850 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar

Stärken

  • Universelles Einzelventil
  • Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x20x110 mm
Bruttogewicht195 g
Typelektromagnetventil
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom850 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
137,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen