VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L Magnetventil

Magnetventil für Einzelanschluss VUVG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L
Rubix:1828571
Hersteller:573418
EAN:4052568220174
VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil vuvg
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L Magnetventil


Das neu ausgelegte Innenleben dieses Universalventils vereint Durchflussstärke und kompakte Bauweise in hervorragender Weise. Sowohl als Einzelventil bis hin zur Ventilinsel bietet Ihnen die gesamte VUVG Familie exakt das, was Sie für Ihre Anforderungen brauchen.
Magnetventil VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=300 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

  • Kleinbauendes Universalventil
  • Anschlusstechnik über elektrische Anschlussplatte (E-Box)
  • Sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugröße
  • Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht65,79 g
Typventil vuvg
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom220 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
95,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen