VK332-5DO-M5-Q 3-Wege-Magnetventil

VK300 Serie 3/2 elektrischer Verteiler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VK332-5DO-M5-Q
Rubix:1583121
Hersteller:VK332-5DO-M5-Q
EAN:3618036582123
VK332-5DO-M5-Q 3-Wege-Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VK332-5DO-M5-Q 3-Wege-Magnetventil


3/2 Universal (NO/NF).Verfügbar für N.C., N.O., Trennventile, Kreiswahlschalter usw.196 Nl/min.Kompakt/Breite 18 X Länge 63 (mm).Geringer Stromverbrauch.4W DC (Standard).2W DC (Modell mit geringem Stromverbrauch).Einsatz bei Vakuum möglich -101.2kPa.Standardmäßig kupferfreie Anwendungen.Die medienberührenden Teile enthalten kein Kupfer, so dass das Standardprodukt verwendet werden kann.
VK332, Direkt betätigtes 3/2-Wegeventil, Rohrversion

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84123900
68,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,09 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std