E131K03 3/2-Wegeventil 7131KBG2LV00

Hannifin Allgemeine Anwendung Ventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:E131K03
Rubix:1260878
Hersteller:E131K03
E131K03 3/2-Wegeventil 7131KBG2LV00

Technische Zusammenfassung

Typallgemeine anwendung ventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : E131K03 3/2-Wegeventil 7131KBG2LV00


Die direktgesteuerten Magnetventile der Serie K bieten viele Optionen, um die Anforderungen der anspruchsvollsten Anwendungen in der Industrie und im Prozessbereich zu erfüllen. Die solide und robuste Konstruktion umfasst einen Edelstahlantrieb, der für Millionen von Lebenszyklen ausgelegt ist. Diese Produktlösung kann die Gesamtbetriebskosten in einem breiten Spektrum von Schwerlast- und anspruchsvollen Anwendungen optimieren.
Betätigungsart: Direktbetätigt
Atex-Spezifikationen Met: -
Körperwerkstoff: CW 617N UNI EN 12165
Spulen-Leistungsaufnahme: -
Spulenspezifikationen Met: -
Spulen-Temperaturbereich: -
Division: Fluid and Climate Controls Europe
Elektrischer Anschluss: -
Auslassöffnung: 2,5
Durchflusskoeffizient 1: 3,5
Durchflusskoeffizient 2: 0,21
Funktion: Normalerweise geschlossen
Isolationsklasse: -
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120
Maximaler Betriebsdruck: 7 bar AC/DC
Medien: Luft, neutrale Gase, Flüssigkeiten
Mindesttemperatur des Mediums: -10
Mindestbetriebsdruck: 0
Durchlassgröße: 2,5 mm
Anschlussgröße: 1/4" G
Anschlussart: Rohrmontage
Stromversorgungsspannung: -
Dichtungsmaterial: FKM
Sitzmaterial: Edelstahl
Spezifikationen: -
Ventiltyp: 3/2 Wege

Stärken

-kompakt und robust
-große Auswahl an Spulen, einschließlich ATEX
-längste Lebensdauer

Anwendungen

Industrielle Ausrüstungen;Industrielle Automatisierung;Fluid- und Prozesskontrolle;Kompressoren;Luftaufbereitung;Flüssigkeits- und Gaskontrolle;Aktuatoren in sicherer oder rauer Umgebung, einschließlich ATEX;Wasser- und Dampfkontrolle

Technische Informationen


Attribute
Typallgemeine anwendung ventil
Anzahl der Anschlüsse3
Zolltarifcode84812090
955,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.136,57 inkl. MwSt.