VP542-5DZ1-03F-M-X536 Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 3/2 Serie VT500

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VP542-5DZ1-03F-M-X536
Rubix:2204254
Hersteller:VP542-5DZ1-03F-M-X536
VP542-5DZ1-03F-M-X536 Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VP542-5DZ1-03F-M-X536 Ventil, elektrisch betätigt


Hohe Durchflusskapazität: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Geringer Stromverbrauch: 1,8 W(DC). Als Wahlventil oder Trennventil zu verwendbar. Es kann zwischen Öffner- und Schließerbetrieb gewechselt werden. Vakuum anwendbar: Bis zu –101,2 kPa.
VP542/742-X536, Einfaches Entlüftungsventil, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, ISO13849-1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht345 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
189,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
225,60 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage