Referenzen
Parker:PS1-E181
Rubix:1584110
Hersteller:PS1-E181

Produktdetails : PS1-E181 INTERFACE GRUNDKOERPER
Betätigungsart: Magnetluftbetätigt
Gehäusematerial: Glasgefülltes Polyamid
Abteilung: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Feldbus Protokoll: n/a
Funktion: 4/2-Wege-Hubmagnet / Federrückstellung
Eingangsspannung: 12 bis 48VDC, 120/240VAC
Schmiermittel: Geölte oder ungeölte Luft
Maximale Durchflussmenge: 0,16, n/a
Medium: Luft
Minimale Durchflussrate: 0,14
Minimaler Betriebsdruck: 40
Montageart: Stapelung
Nenndurchflusskoeffizient: n/a
Anzahl der Verteilerausgänge: n/a
Anzahl der Anschlüsse: 4
Anzahl der Positionen: 2
Betriebstemperatur: -15 bis +60, +5 bis +140
Override-Funktionalität: Nicht-verriegelnde und verriegelnde manuelle Überbrückungen
Anschlussgröße: 4mm
Anschlusstyp: Rohr-Steckanschlüsse
Anschlusstyp: Push-in Ø 4mm
Stromverbrauch: 1,2W, 1,6VA
Druckstufe: 40 bis 120, 3 bis 8,2
Dichtungsmaterial: Ventilteller: Polyurethan | Dichtungen: Nitril (Buna N)
Serie: Elektropneumatisches Modul
Spezifikationen Met: n/a, IP20
Ventiltyp: -
Gehäusematerial: Glasgefülltes Polyamid
Abteilung: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Feldbus Protokoll: n/a
Funktion: 4/2-Wege-Hubmagnet / Federrückstellung
Eingangsspannung: 12 bis 48VDC, 120/240VAC
Schmiermittel: Geölte oder ungeölte Luft
Maximale Durchflussmenge: 0,16, n/a
Medium: Luft
Minimale Durchflussrate: 0,14
Minimaler Betriebsdruck: 40
Montageart: Stapelung
Nenndurchflusskoeffizient: n/a
Anzahl der Verteilerausgänge: n/a
Anzahl der Anschlüsse: 4
Anzahl der Positionen: 2
Betriebstemperatur: -15 bis +60, +5 bis +140
Override-Funktionalität: Nicht-verriegelnde und verriegelnde manuelle Überbrückungen
Anschlussgröße: 4mm
Anschlusstyp: Rohr-Steckanschlüsse
Anschlusstyp: Push-in Ø 4mm
Stromverbrauch: 1,2W, 1,6VA
Druckstufe: 40 bis 120, 3 bis 8,2
Dichtungsmaterial: Ventilteller: Polyurethan | Dichtungen: Nitril (Buna N)
Serie: Elektropneumatisches Modul
Spezifikationen Met: n/a, IP20
Ventiltyp: -
Technische Informationen
Attribute
| Typ | pneumatisches magnetventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort