SY5320-5DZ-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SY5000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SY5320-5DZ-01F-Q
Rubix:2197645
Hersteller:SY5320-5DZ-01F-Q
EAN:3618036173819
SY5320-5DZ-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SY5320-5DZ-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet größere Fortschritte bei der Leistung des Spenders und stellt eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen dar. Hoher Durchsatz und geringer Stromverbrauch bei kompakter Bauweise. Die SY-Serie ist mit Inline- oder Grundplattenmontage erhältlich.
SY5000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht125 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
108,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,29 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage