Verschlussschraube /-stopfen für Füllstandsanzeiger / Verschlusselement Reyher DIN 7604 Stahl C M 38 x 1,5 S, Werkstoff: Stahl allgemein
Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, DIN 7604, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:DIN 7604 Stahl C M 38 x 1,5 S
Rubix:555268
EAN:4043952518694



Produktdetails : DIN7604 C M38X1.5 ST Verschlussschraube mit Bund, langer Einschraubzapfen
DIN 7604 Stahl Form C Lang Verschlußschrauben m.Bund/Außen-6kt. leichte Ausführung,Zyl.Feingewinde Abmessung: CM 38 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1180 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl allgemein |
| Gewindedurchmesser | 38 mm |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,52 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
58,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
