K0450.261815 Verschlussschraube ohne Entlüftung, Kunststoff
Einschraub-Stopfen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0450.261815
Rubix:179329
EAN:4059245191666



Dokumente
Produktdetails : K0450.261815 Verschlussschraube ohne Entlüftung, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, Polyamid 66.Ausführung: schwarz. Flachdichtung asbestfrei.Bestellbeispiel: K0450.22038Hinweis: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C.Auf Anfrage: O-Ring oder Werkstoff mit höherer Festigkeit.
Einschraub-Stopfen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4,2 g |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplast |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84129040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen