Referenzen
Elesa+Ganter:GN 738-26-G1/2
Rubix:127235
Hersteller:GN 738-26-G1/2
EAN:4045525365124





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium, alnico, nbr |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12,7 mm |
Produktdetails : GN738-26-G1/2 Magnetstopfen
Magnetstopfen GN 738 / GN 738.1 binden durch den eingesetzten Dauermagneten Eisenpartikel, die in der Flüssigkeit schweben. Die Länge des Magneten ist so dimensioniert, daß eine Selbstentmagnetisierung ausgeschlossen ist. Zur Vorbeugung gegen Bruch und Selbstentmagnetisierung sind die Rundmagnete zusätzlich mit einer Abstands- und Schutzhülse aus Kunststoff versehen. Diese ist vor dem Einbau der Magnetstopfen zu entfernen. Der Dichtring ist in einem radialen und planseitigem Einstich eingebettet dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden. Aus demselben Grund kann die Dichtung relativ weich gehalten werden, was der Dichtheit auch bei unebenen Flächen zugute kommt.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium, alnico, nbr |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83099090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
12,7 mm